曜日別特売

トリプルタップ雷ガード

トリプルタップ雷ガード - オーム電機トリプルタップ雷ガード - オーム電機
(4件のレビュー)

雷に強いトリプルタップ。
安心の雷ガード。
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ。
1つのコンセントを3分配。
雷サージ軽減素子内蔵。
●トラッキング火災防止対策。

ホワイト仕様15A125V合計1500Wまで電圧(V)【バリスタ】390定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399116HS-AK3PBT-W
398
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: くの字型
サービス業

くの字型+雷ガードで大変満足、更に安価で言うこと無し。

2024-12-27
用途: すき間のコンセントに
サービス業

くの字型のプラグの為コードが曲がらずバッチリでした

対象商品 : 46399116
2023-07-08
用途: FAXや電話を雷から守るため使用
中村精工有限会社

AC100V仕様の電気機器を雷から守るため使用。
昨年雷で電話とFAXが壊れたので防ぐためにつけてました。

対象商品 : 46399116
2022-05-28
用途: いつも使用しています

前から買いたいと考えており、家じゅうの電化製品に使用し安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする