LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応

LED電球 E17 密閉器具・断熱材施工器具対応 オーム電機
(1件のレビュー)

小形電球25形相当の明るさ。
約230°の広配光タイプ。
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応。
密閉器具対応。
省エネ法2017年度目標基準達成。

口金E17 定格消費電力(W)2.7 全長(mm)72 質量(g)30 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)37 平均演色評価数(Ra)82 保証期間5年 使用場所屋内 定格入力電流(mA)50 内容量1個
注意
※屋外では使用しないで下さい。
※次のような器具には絶対に使用しないこと
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・水銀灯器具など
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により
使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※次のような環境で絶対に使用しないこと
・水滴などがかかる場所
・直流電源
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46399143 LDA3L-G-E17 IS5 電球色 280
598
 
 
取扱い終了
46399256 LDA3N-G-E17 IS5 昼白色相当 300
598
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46399143 LDA3L-G-E17 IS5 74041294 LDA2L-G-E17 IS51 LDA2L-G-E17 IS51 小形LED電球 E17 広配光タイプ  25W相当 オーム電機 74041294 小形LED電球 E17 広配光タイプ 25W相当 オーム電機 1個 419 税込461 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46399256
2019-10-11
用途:
蛍光灯や電球と交換
京朋ガレージ中嶋 様

特に変わりは無い 一般的なLED旧 価格は安い部類 大きさは平均的

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする