レンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組

レンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコムレンズクリーナー ブルーレイ 乾式 DVD CD にも使える 2枚組 - エレコム

日々のお手入れに最適。Blu-ray用レンズと、DVD/CD用レンズのそれぞれをクリーニングできる2枚組のレンズクリーナー。

仕様【クリーニングレベル】予防/初期トラブルの解消、【クリーナー】乾式タイプセット内容CD/DVD用レンズクリ-ナ-×1枚、ブル-レイ用レンズクリ-ナ-×1枚、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください対応機械【パソコン関連】PC内蔵ドライブ並びに外付けドライブの・CDドライブ・DVDドライブ・Blu-ray Discドライブ、【AV機器関連】AV機器の・音楽プレーヤー・DVDプレーヤー・DVDレコーダー・Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー・車載用CDプレーヤー・CDカーナビ・車載用DVDプレーヤー・DVDカーナビ・車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビ、【ゲーム関連】PlayStation(R) PS one(R)・PlayStation(R) 2・PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・PlayStation(R) 5・Xbox(R)・Xbox360(R)※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください内容量1個
注意
※音楽CDが再生できない機器にはご使用になれません。
※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282846AVD-CKBRDC
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする