Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ

Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ - エレコム

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。
高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。

【筐体】ブラック仕様【最大登録可能台数】8台付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通信方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283266LBT-AVWAR501BKBluetooth標準規格 version5.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする