スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と2つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。
プラグ2ピン・固定式プラグ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約80スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○内容量1個