曜日別特売

USB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き

USB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコムUSB付 電源タップ 直差し AC×2個口 USB×3ポート 合計2.4A ほこり防止シャッター 横向き - エレコム

スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と3つのUSBポートが一体になったコンセント直差しタイプのモバイルUSBタップ。

プラグ2ピン・固定式プラグ仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】×、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂質量(g)約85スイッチ×定格USB側:5V/合計最大2.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口コネクタ形状USB Aメス×3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×90×31コード×保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283406MOT-U08-23WHホワイト
3,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
46283397MOT-U08-23BKブラック
3,340
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする