銀鳥産業
フッ素コートはさみ・パック入り
色
紫
全長(mm)
160
仕様
マグネット加工、両丸、フッ素加工、ハイフィットハンドル、左右対称ハンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×7×160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46287764
H-HC500F
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください