PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング
材質
樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR
形状
違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気、水(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チューブ外径D1(Φmm)
チューブ外径D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46367887
PG8-6-RR
8.8
8
6
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
46368133
PG6-4-D
6.4
6
4
¥
4,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
46368149
PG8-6-D
8.8
8
6
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46376357
PG3/8-1/4
12
3/8
1/4
¥
4,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
46376445
PG1/4-6
7
1/4
6
¥
4,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
46376689
PG1/4-5/32
6.3
1/4
5/32
¥
3,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった