PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング ブラス
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
仕様
管用テーパネジ:耐熱シーロック加工
形状
エルボ
カバー
カバー無し
質量(g)
79
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0~150(凍結なきこと)
寸法L(mm)
35.4
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
11
接続ねじ
1/4
オリフィス径(Φmm)
8
寸法E(mm)
30.6
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
23.5
チューブ外径(Φmm)
12
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法P(Φmm)
20.8
使用真空圧力(kPa)
-100
対辺H(mm)
21
材質(ゴムシール)
FKM
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
内容量
1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46375176
KL12-02-1-F
¥
12,320
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください