iDシリーズ 20形 直付型 スリムベース

iDシリーズ    20形 直付型  スリムベース Panasonic(パナソニック)

器具本体とライトバーの組合せ品

電圧(V)100~242 仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。 材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.1 タイプ非調光 平均演色評価数83 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46405678 XLX230SENJLE9 21.8 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2300ENJLE9 5000 昼白色 146.7
29,700
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405687 XLX230SEWJLE9 21.8 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2300EWJLE9 4000 白色 134.4
29,700
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405696 XLX230SEVJLE9 21.8 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2300EVJLE9 3500 温白色 132.1
29,700
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405714 XLX210SENJLE9 11.6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2100ENJLE9 5000 昼白色 137.9
25,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405723 XLX210SEWJLE9 11.6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2100EWJLE9 4000 白色 125.8
25,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405739 XLX210SEVJLE9 11.6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2100EVJLE9 3500 温白色 124.1
25,700
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405757 XLX200SENJLE9 6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2000ENJLE9 5000 昼白色 138.3
21,700
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405766 XLX200SEWJLE9 6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2000EWJLE9 4000 白色 126.6
21,700
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46405705 XLX230SELJLE9 21.8 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2300ELJLE9 3000 電球色 128.4
29,700
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
46405748 XLX210SELJLE9 11.6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2100ELJLE9 3000 電球色 120.6
25,700
9,998
10,998 (税込)
欠品中

返品不可
46405775 XLX200SEVJLE9 6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2000EVJLE9 3500 温白色 123.3
21,700
8,898
9,788 (税込)
欠品中

返品不可
46405784 XLX200SELJLE9 6 器具本体/NNLK22525、ライトバー/NNL2000ELJLE9 3000 電球色 120
21,700
8,898
9,788 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする