曜日別特売

セルボックス 30穴

セルボックス 30穴 - エフピコチューパセルボックス 30穴 - エフピコチューパ
(1件のレビュー)
列数30(5×6)穴径(Φmm)底:7外形寸法(mm)285×285×51セル(mm)40×49内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46407403-
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46407403
2020-04-16
用途: レタス類の苗つくり
農・林・水産業

使い捨ての苗つくりに安価で使いやすい。ホームセンター、種苗店に適当なものがない。モノタロウはこの種の扱いが多くて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする