10.8Vコードレスドライバドリル
軽い。小さい。使いやすい!
重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!
10.8Vスライド電池
白色LEDライト付
蓄電池容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
蓄電池電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400
ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6
付属品急速充電池、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー
セット内容1.5Ahリチウムイオン電池(BSL1215)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付
質量(kg)1.1(BSL1215装着時)
モーター直流
先端形状キーレスチャック最大把握径:10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径5.8×長さ45
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)
使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ
作業量(目安)ねじ締め:呼び径5.8mm×長さ45mm(木ねじ・米松材)/約55本、木材への穴あけ:ドリル径18mm×厚さ18mm(木材)/約80個、金属への穴あけ:ドリル径6.5mm×厚さ1.6mm(鋼材)/約35個
蓄電池形名BSL1215
充電器形名UC12SL
穴あけ能力(mm) アルミ直径12
締付トルク(N・m[kgf・cm])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0、低速:約36、高速:約14、最大/低速:約38、高速:約17
穴あけ能力(mm)木材直径29
穴あけ能力(mm)鋼材直径10
内容量1台
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46408243 | FDS12DAL (2ES) | 81378370 | FDS12DAL 2BS |
|
10.8Vコードレスインパクトドライバ | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 46408243
2021-07-26
- 用途:
- アクリル板などの穴開け、ホールソー、ドリル穴開け、ネジ締め
国立大学法人東京科学大学 様
(教育・研究機関)
大変使い安いです。もっと早く買えば良かったと思います。ドリルの刃が貫通前にバリがあってかじることがあるのですが、トルククラッチで空回りして、トラブルを回避する機能があるので、安心して使えます。工具の着脱も大変簡単に、しかもしっかりチャックに固定できて良い。
- 対象商品:
- 46408243
2021-03-03
- 用途:
- 室内改装・家具修理
製造業
私は70代ですが、軽くて使いやすいので大満足です。
こんないいものがこの価格、信じられません。
1人が参考にしています