モノタロウ

書見台

書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ書見台 - モノタロウ
(3件のレビュー)

角度は5段階調節が可能。
折りたたみできるので収納が簡単。

用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。その他角度調整5段階材質(本体)ABS規格A4、厚み3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241内容量1台
注意
※用途以外の目的では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426626MOA-SKD5
769
846(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426626
2023-12-15
用途: タブレット台として

タブレットを置くための台として購入。
後日100均にも同じような書見台があったので、焦って買うほどのものでもないかなと感じた

対象商品 : 46426626
2020-11-18
用途: 細かい数字をPC入力する時
その他業種

細かい数字をPC入力する時に見やすいものがないか探していたら
お安いこちらの商品を発見。
使ってみたら、お値段以上の使いやすさでした。
軽いし、しまえるので、場所も取りません。

1が参考にしています
対象商品 : 46426626
2021-01-21
用途: パソコンでの事務作業
製造業

バインダーなど多少重たい物でも立てられるので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする