曜日別特売
モノタロウ

フロントホイールナットソケット

フロントホイールナットソケット - モノタロウフロントホイールナットソケット - モノタロウフロントホイールナットソケット - モノタロウ
(5件のレビュー)

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。

用途ベアリングナットの着脱に寸法(mm)(ピン中心から中心)50質量(g)420差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ ジムニー内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518028-
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46518028
2026-01-06
用途: ジムニーja22

固着した硬いハブセンターナットに使用
1mパイプ継ぎ足し回しましたがソケットの破損舐めたりしませんでした強度あります
無事外れました

2025-12-12
用途: ハブナット
リサイクルまんや

純正の商品を使っているのですが
2台同時にメンテナンスするときが有り購入しました。
商品は問題なく使えています。
規定トルクで使用していますが
純正と変わらず使えます。
安価で助かります。

2025-10-02
用途: sst
自動車・二輪車・自転車関連業

お安くすぐに来て作業に大変助かりました。
おかげですぐに修理作業が完了しました。

対象商品 : 46518028
2024-06-17
用途: ジムニーJB23メンテナンス
有限会社なかの卸売・小売業

フロントナックルオーバーホールの時に使用します。この工具でフロントハブベアリングのナットを緩めたり締めたいします。

対象商品 : 46518028
2021-07-10
用途: ジムニーのハブ分解時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

物はしっかりしています。もう少し奥いきがあればがっつり工具がかけられるのでいいのかな?と思います。ロックプレートを新品に交換する場合なら問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする