LightningµUSBケーブル 一体型充電器/5000mAh
LightningケーブルとmicroUSBケーブルの両方が一体型のモバイルバッテリー
二台同時に充電可能(合計出力 最大2.1A)
microUSBケーブルは取り外しが可能なので、スマホの充電も本体の充電もこれ一本でOK
LEDインジケーター付で、バッテリー残量が確認できる
出力最大2.1A
バッテリー容量(mAh)5000
色ホワイト
仕様コンセント
適合機種iPhone7/6/5 シリーズ・iPhoneSE、 iPod touch(5th generation)、 iPod nano(7th generation)
対応機種iPhone:Lightning コネクタ、Android:micro USB コネクタ、USB Type-C コネクタ、携帯電話:docomo-FOMA / SoftBank-3G、au-CDMA / au-WIN
充電可能回数約500回
ケーブル長(cm)約14
内容量1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07