オーム電機
LEDヘッドライト
明るさ強弱調光、点滅機能付き。ライト角度が調整できます。
リュックのベルトやポールなどに取り付けられるバンド付き。
光束(Lm)
100
付属品
リュックバンド
電源
単4形アルカリ乾電池×3本(電池別売)
本体質量(g)
40(電池別)
保護等級
IPX4(防まつ形):水の飛まつに対して保護する
光源
白色系LED×1個(LED交換不可)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66.5X46X37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46427974
LC-SYW1-K
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください