モノタロウ

HDMI ⇔ DVI変換アダプター

HDMI ⇔ DVI変換アダプター - モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプター - モノタロウHDMI ⇔ DVI変換アダプター - モノタロウ
(3件のレビュー)

HDMI端子とDVI端子を双方向変換できるアダプタです。
コンパクトサイズ。
経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。

用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコン等を双方向で使用可能。オス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVDレコーダー、HDDレコーダー、液晶モニター、液晶テレビ、プロジェクター などブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス - DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキ変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※シングルリンク/デジタル専用です。デュアルリンク/アナログには対応しておりません。
※DVIアナログモードには対応しておりません。
※映像信号のみを伝送します。音声は出力できません。
※HDMI音声信号には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46428376MC-HDMIDVI
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HDMI ⇔ DVI変換アダプター.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46428376
2024-06-10
用途: 備品

2台のPCを1台のモニターで使用する為HDMIケーブルを変換するために購入しました。
しっかりしておりリピート検討中です。

対象商品 : 46428376
2020-05-22
用途: マルチディスプレイ
国立大学法人東京科学大学

液タブをつけるためにHDMIポートが追加で必要になった。DVIポートを変換できて便利だった。オスメス逆のものはよくみかけるが、これなら普通のHDMIケーブルがさせて都合がよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 46428376
2020-06-13
用途: モニタ接続用
その他業種

なかなかこのタイプの手ごろ価格のものが見つからず困っていましたが、取り扱ってもらっていて助かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする