LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K

LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K - ABSOLUTE(アブソリュート)

二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。
できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。
2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。
車検対応。

消費電力(W)22適合樹脂レンズ色温度(K)6500動作電圧DC8~18VバルブH4 HI/LO切替動作電流(mA)1800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46430038LEDCV1H4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする