URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L

URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケースDHVシステム 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
適合STREET-RACK/ADV-RACK用セット内容URBAN ABSトップケース×1、STREET/ADVENTURE RACK用 DHVシステム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1材質ABS樹脂製厚さ(mm)2~2.5質量(kg)2.3寸法(cm)40.5×36×21.5-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46437704BCHTA0067721000/B
38,800
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする