URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L

URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)URBAN ABSトップケース汎用固定ベルト 16-29L - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
セット内容URBAN ABSトップケース×1、発泡ゴム製ボトム×1、防水インナーバッグ×1、ジッパーロック×1、ループストラップ×4、保護フィルム×1材質ABS樹脂製厚さ(mm)2~2.5質量(kg)2.3寸法(cm)40.5×36×21.5-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46437713BCHTA0067722000/B
33,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする