TL-WWL-0x WOODY WALL LIGHT(ウッディウォールライト)

TL-WWL-0x WOODY WALL LIGHT(ウッディウォールライト) 東洋ケース

壁面取り付けの木目柄LEDウォールライト
ドアなどの音や振動に反応してLEDライトが点灯
玄関や廊下など、暗い場所をほんのり照らすのに便利
約60秒後に自動で消灯
表面は落ち着きのある木目柄シートを使用
電池交換式なので繰り返し使用が可能 (単4形電池 × 3本 / 別売)
付属のピンまたは両面テープ (強粘再剥離) で簡単に壁面取り付けが可能

用途店舗のインテリアなどに 材質紙、ポリエチレン、ABS樹脂 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46441624 - HOUSE 181×23×179
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46441633 - BIRD 163×23×171
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46441649 - HEDGEHOG 193×23×128
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46441658 - PEAR&APPLE 184×23×160
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする