リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。

定格電圧(V)AC250(rms)定格電流(A)1/コンタクト耐電圧AC500V(rms) 1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4652659557FE-30360-20N(D8)-3F(R1)
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
4652660457FE-30500-20N(D8)-3F(R1)
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする