曜日別特売

ネコの手 水切りワイパー

ネコの手 水切りワイパー - 早川工業

ゴムの厚さは10mmでしっかり水を掻けます。
ゴム部分を消耗してもスペアがあるので柄はそのまま使えます。
ネコの手水切りワイパー33cmの頭(スポンジ部分)の替えです。
柄は各サイズ共通で使えます。
水洗いした玄関や床面の水切りにぴったり。

繰り返し・詰め替え対応仕様スペア材質合成ゴム・鉄質量(g)約290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×70×180寸法(cm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4651457312692333
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする