ネコの手 自在ホーキ
ファッションフロアや木の床等にキズを付けずに掃けます。
柄とブラシ部分が180度回転しますので狭い所も楽にお掃除出来ます。
学校や施設でもお使いいただけます。
全長(mm)1310
材質柄:天然木、毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄
幅(mm)300
質量(g)約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×1310
寸法(cm)30
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |