ウィズ らくらくホーキ
毛先は水に強く小さなゴミもOK!軽量で柄が長く美容院等にもお使いいただけます。
全長(mm)980
幅(mm)260
質量(g)約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×25×980
材質(柄部)木芯入ポリエチレンカバー
材質(ホーキ穂)特殊ポリプロピレン
内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,400 / 税込 ¥ 2,640 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |