桐の米びつ

桐の米びつ ウメザワ 桐の米びつ ウメザワ 桐の米びつ ウメザワ 桐の米びつ ウメザワ 桐の米びつ ウメザワ 桐の米びつ ウメザワ

漂白やあく抜きなどの化学処理を一切行っていない、安全な国産の桐材で日本の職人がひとつひとつ丁寧に手作りした米びつ。
桐材は調湿性に優れ、米の保管に最も向いている素材といえます。
袋のままで保管ができる様に設計されたサイズです。
※一般的な桐材は必ず、漂白やあく抜きなどの化学処理を行っていますがこの米びつは安全性を考え、一切の化学処理を行っていません。
この為時間経過により、表面が徐々に黒っぽく変色します。

材質桐・取手:サクラ、前脚:桧、キャスター:ポリプロピレン・アルミダイキャスト 容量(kg)約5 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×300×405 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46516269 -
オープン
8,998
9,898 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする