メディカルシューズ(メンズ) 188
トウガード
作業中の中で負担のかかるツマ先部を保護します。
ベンチレーション
ムレやすいツマ先まわりをさわやかに保ちます。
通気口
シューズの中を一日中さわやかに保ちます。
ヒールガード
かかと部分を保護します。
カップインソール
最大の課題だった足裏の通気性を大きく向上させました。
衝撃吸収材
疲労度を大幅に軽減します。
底材
靴底は院内にてすべりにくいゴムを採用しています。
色シロ
仕様室内専用
質量(g)約300
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA+合成ゴム
機能カップインソール(スペア付)、ノンスリップ
足幅3E
色番15
性別メンズ
内容量1足