メンズパンツ 845

メンズパンツ 845 KAZEN

ストレッチが効いて働きやすく、ノンストレス。

性別メンズ 股下(cm)90(フリー) 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、ストレート 生地ストレッチセンサー 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46451729 845-48 ネイビー S
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451738 845-48 ネイビー M
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451747 845-48 ネイビー L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451756 845-48 ネイビー LL
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451765 845-48 ネイビー 3L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451774 845-48 ネイビー 4L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451783 845-48 ネイビー 5L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451799 845-40 ホワイト S
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451808 845-40 ホワイト M
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451817 845-40 ホワイト L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451826 845-40 ホワイト LL
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451835 845-40 ホワイト 3L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451844 845-40 ホワイト 4L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
46451853 845-40 ホワイト 5L
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする