ショートエプロン 932
肩をしっかりカバー、ショート丈で足さばきよく。
仕様後ろ腰ポケット付
混率(%)ポリエステル:85、綿:15
機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性
生地シーティーワイ
性別男女兼用
内容量1枚
衣服関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46452684 | 932-71 | 48468868 | 932-71-S |
|
ショートエプロン 932-71 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452709 | 932-71 | 48468877 | 932-71-L |
|
ショートエプロン 932-71 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452718 | 932-71 | 48468886 | 932-71-LL |
|
ショートエプロン 932-71 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452727 | 932-71 | 48475466 | 932-71-3L |
|
ショートエプロン 932-71 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452736 | 932-71 | 48475475 | 932-71-4L |
|
ショートエプロン 932-71 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452745 | 932-73 | 48468895 | 932-73-S |
|
ショートエプロン 932-73 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452754 | 932-73 | 48468904 | 932-73-M |
|
ショートエプロン 932-73 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452763 | 932-73 | 26758883 | 932-73 |
|
エプロン(ショート丈) 932 | KAZEN | 1枚 | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |
| 46452779 | 932-73 | 48468920 | 932-73-LL |
|
ショートエプロン 932-73 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452788 | 932-73 | 48475484 | 932-73-3L |
|
ショートエプロン 932-73 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452797 | 932-70 | 48468929 | 932-70-S |
|
ショートエプロン 932-70 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452806 | 932-70 | 26758752 | 932-70 |
|
エプロン(ショート丈) 932 | KAZEN | 1枚 | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |
| 46452815 | 932-70 | 48468938 | 932-70-L |
|
ショートエプロン 932-70 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452824 | 932-70 | 48468947 | 932-70-LL |
|
ショートエプロン 932-70 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452833 | 932-70 | 48475457 | 932-70-3L |
|
ショートエプロン 932-70 | KAZEN | 1枚 | ¥2,398 税込¥2,638 | 注文コードが変更になりました |
| 46452849 | 932-70 | 26758795 | 932-70 |
|
エプロン(ショート丈) 932 | KAZEN | 1枚 | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |