レディスパンツ CIS810
ゆったりはけて立ち姿はすらり。
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ。
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に。
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです。
性別レディス
股下(cm)83(フリー)
仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)ポリエステル:100
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
生地アレニエ
内容量1本
ゆったりはけて立ち姿はすらり。
しゃがんでも背中が見えない股上深めのパンツ。
ウエストの両脇にゴムを施し、しゃがんでも背中が見えない設計に。
ヒップ上の切り替えで、胴回りが自然にフィットし、スッキリしたシルエットです。