ダイヤル式シューズ KZN124
ベストサイズでラクに履けるダイヤル式シューズ。
紐や面ファスナーがないので、着用時のわずらわしさがなく、履いた状態でも簡単に調節可能です。
トゥガードが作業中に負担のかかる爪先部を保護します。
メッシュ素材がムレを解消しシューズ内を爽やかに保ちます。
エアクッションが衝撃を吸収し、足への負担を軽減します。
反射材付きで夜間時の安心設計。
ダイヤルに連動したワイヤーが、足全体を包み込むように調整できます。
【履く・締めるとき】ダイヤルを時計回りにまわします。
【脱ぐとき】ダイヤルを反時計回りにまわします。
色ホワイト
質量(g)約250
材質(アッパー)合成皮革・ダブルメッシュ
材質(ソール)すべり止め合成ゴム
機能カップインソール
足幅3E
色番50
性別男女兼用
内容量1足