メディカルシューズ KZN189

メディカルシューズ KZN189 KAZEN メディカルシューズ KZN189 KAZEN メディカルシューズ KZN189 KAZEN メディカルシューズ KZN189 KAZEN メディカルシューズ KZN189 KAZEN

脱ぎ履きが楽な面ファスナーを採用
履き口のかかと部分はクッション入りで足当たり柔らか。
優れた屈曲性で疲れにくい。
両サイドにムレにくいメッシュ素材を使用。
グリップ力の優れた特別ソール。

ホワイト 質量(g)約180 材質(アッパー)メッシュ・合成皮革 材質(ソール)EVA 機能ノンスリップ 足幅3E 色番50 性別男女兼用 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46457155 KZN189-50 22
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457164 KZN189-50 22.5
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457173 KZN189-50 23
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457189 KZN189-50 23.5
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457198 KZN189-50 24
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457207 KZN189-50 24.5
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457216 KZN189-50 25
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457225 KZN189-50 25.5
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457234 KZN189-50 26
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457243 KZN189-50 26.5
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457259 KZN189-50 27
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457268 KZN189-50 28
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457277 KZN189-50 29
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46457286 KZN189-50 30
6,400
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする