メンズスクラブ 037
NEO NAVYシリーズのStylishなメンズスクラブです。比翼ファスナー仕様、右胸モバイルポケット、左胸ポケット、両腰ポケット(右:2重ポケット)、右ウェストループ付き。織物素材の「アレニエ」は高い防透性とソフトな肌ざわり、新感覚の適度なストレッチ性が特徴。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗、、制電、ストレッチ、防汚素材。
色ホワイト×ネイビー
仕様右胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケット二重、右ウエストにループ付、比翼ファスナー
混率(%)ポリエステル:100
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地アレニエ
色番28
性別メンズ
内容量1着