レディスジャケット半袖 054
首もとにゆとりをもたせたスタンドカラー型や腕の動きを邪魔しないラグラン袖、アレニエ(ポリエステル100%)工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
仕様左胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付
混率(%)ポリエステル100
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地アレニエ
性別レディス
内容量1着
首もとにゆとりをもたせたスタンドカラー型や腕の動きを邪魔しないラグラン袖、アレニエ(ポリエステル100%)工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚