スクラブ(男女兼用) 055

スクラブ(男女兼用) 055 KAZEN スクラブ(男女兼用) 055 KAZEN スクラブ(男女兼用) 055 KAZEN スクラブ(男女兼用) 055 KAZEN スクラブ(男女兼用) 055 KAZEN

パイピングがさわやかな男女兼用スクラブ。着脱が楽なセンターファスナー仕様。

仕様腰ポケット二重、右ウエストにループ付 混率(%)ポリエステル85/綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地ソフトトリコット 性別レディス 内容量1着
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46467874 055-21 サックス×ホワイト SS
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467883 055-21 サックス×ホワイト S
7,300
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467899 055-21 サックス×ホワイト M
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467908 055-21 サックス×ホワイト L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467917 055-21 サックス×ホワイト LL
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467926 055-21 サックス×ホワイト 3L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467935 055-21 サックス×ホワイト 4L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467944 055-24 ピンク×ホワイト SS
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467953 055-24 ピンク×ホワイト S
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467969 055-24 ピンク×ホワイト M
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467978 055-24 ピンク×ホワイト L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467987 055-24 ピンク×ホワイト LL
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46467996 055-24 ピンク×ホワイト 3L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468005 055-24 ピンク×ホワイト 4L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468014 055-28 ホワイト×ネイビー SS
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468023 055-28 ホワイト×ネイビー S
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468039 055-28 ホワイト×ネイビー M
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468048 055-28 ホワイト×ネイビー L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468057 055-28 ホワイト×ネイビー LL
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468066 055-28 ホワイト×ネイビー 3L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46468075 055-28 ホワイト×ネイビー 4L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする