レディスジャケット半袖 059
レディスジャケット半袖、オリジナリティあふれる曲線とバックの直線ラインが斬新でシャープな印象、素材:アレニエ(ポリエステル100%)
色ホワイト×ネイビー
仕様右胸に携帯・PHS用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付
混率(%)ポリエステル100
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS
生地アレニエ
色番28
性別レディス
内容量1着
レディスジャケット半袖、オリジナリティあふれる曲線とバックの直線ラインが斬新でシャープな印象、素材:アレニエ(ポリエステル100%)