レディスジャケット半袖 081

レディスジャケット半袖 081 KAZEN

衿もと綺麗なスクエアカットと2本のネイビーラインが特徴のネオネイビーシリーズのレディスジャケット。左胸ポケット、右胸バイルポケット、両腰ポケット(右:内ポケット)、ウェスト調整ベルト付き。織物素材の「アレニエ」は高い防透性とソフトな肌ざわり、適度なストレッチ性が特徴。工業洗濯対応、SEK(赤)、透け防止、吸汗、制電、ストレッチ、防汚素材。

ホワイト×ネイビー 仕様右胸に携帯・PHSポケット付、右腰ポケットに内ポケット付 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地アレニエ 色番28 性別レディス 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46469658 081-28 S
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46469667 081-28 M
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46469676 081-28 L
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46469685 081-28 LL
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46469694 081-28 3L
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46469703 081-28 4L
8,300
6,598
7,258 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする