メンズジャケット半袖 095

メンズジャケット半袖 095 KAZEN メンズジャケット半袖 095 KAZEN メンズジャケット半袖 095 KAZEN

フロントを開けたスタンドカラーで首回りの動きがスムーズなメンズジャケット。制菌・吸汗・防汚加工・透け防止・制電・ストレッチ。

仕様左腰ポケットに内ポケット付、胸ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地ソフトトリコット 性別メンズ 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46470778 095-21 サックス S
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470787 095-21 サックス M
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470796 095-21 サックス L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470805 095-21 サックス LL
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470814 095-21 サックス 3L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470823 095-21 サックス 4L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470839 095-21 サックス 5L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470848 095-28 ネイビー S
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470857 095-28 ネイビー M
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470866 095-28 ネイビー L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470875 095-28 ネイビー LL
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470884 095-28 ネイビー 3L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470893 095-28 ネイビー 4L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46470909 095-28 ネイビー 5L
7,300
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする