男女兼用パンツ 175

男女兼用パンツ 175 KAZEN 男女兼用パンツ 175 KAZEN 男女兼用パンツ 175 KAZEN 男女兼用パンツ 175 KAZEN 男女兼用パンツ 175 KAZEN
(1件のレビュー)

聴診器ポケット付きスクラブパンツ

仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、右腿ポケット付、ウエストベルト通し付 混率(%)ポリエステル100 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、防汚 生地高機能ポプリン 性別男女兼用 内容量1本
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46475714 175-99 ブラック SS
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475723 175-99 ブラック S
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475739 175-99 ブラック M
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475748 175-99 ブラック L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475757 175-99 ブラック LL
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475766 175-99 ブラック 3L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475775 175-99 ブラック 4L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475784 175-98 ネイビー SS
7,600
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475793 175-98 ネイビー S
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475809 175-98 ネイビー M
7,600
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475818 175-98 ネイビー L
7,600
6,398
7,038 (税込)
47日以内出荷

返品不可
46475827 175-98 ネイビー LL
7,600
6,398
7,038 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475836 175-98 ネイビー 3L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475845 175-98 ネイビー 4L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475854 175-91 チャコール SS
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475863 175-91 チャコール S
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475879 175-91 チャコール M
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475888 175-91 チャコール L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475897 175-91 チャコール LL
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475906 175-91 チャコール 3L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475915 175-91 チャコール 4L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475924 175-95 プラム SS
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475933 175-95 プラム S
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475949 175-95 プラム M
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475958 175-95 プラム L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475967 175-95 プラム LL
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475976 175-95 プラム 3L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475985 175-95 プラム 4L
7,600
5,798
6,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46475994 175-93 マゼンタ SS
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476003 175-93 マゼンタ S
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476019 175-93 マゼンタ M
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476028 175-93 マゼンタ L
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476037 175-93 マゼンタ LL
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476046 175-93 マゼンタ 3L
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46476055 175-93 マゼンタ 4L
6,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途:
組み立て作業用に購入
製造業

思っていたより薄手、春秋もの感覚かな、動きやすい、股下が表記なかったので、裾は自分で決めて加工するタイプでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする