マタニティパンツ 178

マタニティパンツ 178 KAZEN

ニット素材の「ソフトトリコット」を使用したマタニティーパンツ。大きくなるお腹にあわせて調整が出来るウェストゴム、お腹に窮屈感を与えないウェストリブなど、やさしくお腹を包み込む安心のサポート感のある一着です。「ソフトトリコット」は肌に接する裏面にコットンを使用したやさしい風合いが特徴。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

混率(%)ポリエステル:85、綿:15 股下(cm)80(フリー) 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚 生地ソフトトリコット 性別レディス 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46476186 178-21 サックス M
12,400
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46476204 178-23 ピンク M
12,400
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46476213 178-23 ピンク L
12,400
9,898
10,888 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46476229 178-20 ホワイト M
12,400
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46476195 178-21 サックス L
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
46476238 178-20 ホワイト L
12,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46476195 178-21 55738463 178-21 178-21 マタニティパンツ 178 KAZEN 55738463 マタニティパンツ 178 KAZEN 1枚 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました
46476238 178-20 55738445 178-20 178-20 マタニティパンツ 178 KAZEN 55738445 マタニティパンツ 178 KAZEN 1枚 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする