患者衣上衣 225

患者衣上衣 225 KAZEN

抗菌防臭加工付きの甚平型患者衣。綿高混率の「ブロード先染チェック」は、さらりとした肌触りで快適感をキープします。パイピングの色がサイズごとに異なり、管理面でも便利な一着。

テープ地色ブロード先染チェック 混率(%)ポリエステル:55、綿:45 機能抗菌防臭加工 生地ブロード先染ストライプ 色番23 性別男女兼用 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46478794 225-23 ピンク S
3,900
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46478803 225-23 オレンジ M
3,900
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46478819 225-23 ブラウン L
3,900
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46478828 225-23 グリーン LL
3,900
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46478837 225-23 ネイビー 3L
3,900
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする