メンズ医務衣 半袖 245
シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。
混率(%)ポリエステル:85、綿:15
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚
生地シルボート
性別メンズ
内容量1着
シンプルで無駄のない、スタンドカラー&フロントファスナーのメンズジャケットです。左胸ポケット付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。