レディス診察衣S型 長袖 260

レディス診察衣S型 長袖 260 KAZEN レディス診察衣S型 長袖 260 KAZEN レディス診察衣S型 長袖 260 KAZEN

シワになりにくく耐工業洗濯性にも優れた生地を使用。診察衣のスタンダード。シーティーワイ[ポリエステル85%・綿15%]工業洗濯可、制菌加工、吸汗性

仕様左胸・両腰ポケット付、胸ポケット内ペン差し付、右腰ポケットに内ポケット付 混率(%)ポリエステル85/綿15 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、tablet(16.5×24)、携帯・PHS 生地シティーワイ 性別レディス 内容量1着
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46480246 260-91 サックス S
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480255 260-91 サックス M
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480264 260-91 サックス L
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480273 260-91 サックス LL
5,900
4,998
5,498 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480289 260-91 サックス 3L
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480298 260-90 シロ S
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480307 260-90 シロ M
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480316 260-90 シロ L
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480325 260-90 シロ LL
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46480334 260-90 シロ 3L
5,900
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする