患者衣ガウン式 288

患者衣ガウン式 288 KAZEN

さらりとした肌触りで快適な着心地のガウン式患者衣。抗菌防臭加工を施した生地を使用しています。

テープ地色ブロード先染チェック 混率(%)ポリエステル:55、綿:45 機能抗菌防臭加工 生地ブロード先染ストライプ 色番23 性別男女兼用 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46481847 288-23 ピンク S
5,300
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46481856 288-23 オレンジ M
5,300
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46481865 288-23 ブラウン L
5,300
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46481874 288-23 グリーン LL
5,300
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46481883 288-23 ネイビー 3L
5,300
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする