レディス診察衣 KZN127
美脚効果のある丈感、すっきりスマートな印象。美シルエットの極み。、素材:ストレッチセンサー(ポリエステル100%)
色ホワイト
仕様左胸・両腰ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付、センターベント
混率(%)ポリエステル:100
機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS(10×12)
生地ストレッチセンサー
色番40
性別レディス
内容量1着
美脚効果のある丈感、すっきりスマートな印象。美シルエットの極み。、素材:ストレッチセンサー(ポリエステル100%)