メンズ診察衣 KZN209

メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN メンズ診察衣 KZN209 KAZEN

メンズ診察衣、BIANCA BY KAZEN(ビアンカバイカゼン) プロフェッショナルにふさわしい高い機能性、すらっと見える長めの丈感で端正なデザイン、ポリエステル100% 工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ

ホワイト 仕様左胸・両胸裏・両腰ポケット付、左腰ポケットに内ポケット付、両胸に内ポケット付、センターベント入り、裏地は千鳥格子の織柄 混率(%)ポリエステル:100 機能制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS 生地デルタ 色番10 性別メンズ 内容量1着
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46488357 KZN209-10 S
22,900
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488366 KZN209-10 M
22,900
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488375 KZN209-10 L
22,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488384 KZN209-10 LL
22,900
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488393 KZN209-10 3L
22,900
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする