レディス診察衣 KZN409
レディス診察衣、BIANCA BY KAZEN(ビアンカバイカゼン) プロフェッショナルにふさわしい高い機能性、すらっと見える長めの丈感で端正なデザイン、ポリエステル100% 工業洗濯可、制菌加工、透け防止、吸汗性、制電、ストレッチ
色ホワイト
仕様左胸・両胸裏・両腰ポケット付、 左腰ポケットに内ポケット付、 両胸に内ポケット付、センターベント入り、裏地は水玉の織柄
混率(%)ポリエステル:100
機能制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、tablet(13.5×20)、携帯・PHS
生地デルタ
色番10
性別レディス
内容量1着