レディズ診察衣 KZN410
究極の白。綿100%のやわらかな手触りながら型崩れしにくく、機能性も抜群。裏地・パイピングにもこだわりの白を使用した「上質感」漂う逸品です。一流のドクターにふさわしい診察衣。
色ホワイト
仕様左胸・両腰ポケット付、右腰ポケット二重、左腰ポケットに内ポケット付、サイドベンツ入り
混率(%)綿:100
機能吸汗性、形態安定加工、tablet(13.5×20)、携帯・PHS
生地ギャバシン
色番10
性別レディス
内容量1着
究極の白。綿100%のやわらかな手触りながら型崩れしにくく、機能性も抜群。裏地・パイピングにもこだわりの白を使用した「上質感」漂う逸品です。一流のドクターにふさわしい診察衣。