プリントエプロン KZN913

プリントエプロン KZN913 KAZEN プリントエプロン KZN913 KAZEN プリントエプロン KZN913 KAZEN プリントエプロン KZN913 KAZEN プリントエプロン KZN913 KAZEN

優しい色合いのストライプエプロン。薄くて軽い着心地と、適度なハリ・コシを併せ持つ織物素材を使用しました。フロントにはスリット入りで足さばきを良くしました。

仕様フロントスリット入り、肩ひも後ろボタン留め 混率(%)ポリエステル:100 機能工業洗濯可、制電 生地ストライプツイル 性別レディス 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46488567 KZN913-73 ピンクストライプ M
5,000
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488576 KZN913-73 ピンクストライプ L
5,000
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488585 KZN913-71 ブルーストライプ M
5,000
4,198
4,618 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488594 KZN913-71 ブルーストライプ L
5,000
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする