スクラブ(男女兼用) REP136

スクラブ(男女兼用) REP136 KAZEN

クレンゼ加工を施した男女兼用スクラブ。制菌、抗ウイルス、吸汗性、ストレッチ。

仕様商品内側(ネーム)部分にカラーテープ付 混率(%)綿:90、ポリエステル:10 機能制菌加工、抗菌防臭加工、抗ウイルス加工、吸汗性、ストレッチ、形態安定加工 生地クレンゼ葛城 性別男女兼用 内容量1着
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46488603 REP136-8 ホワイト ネイビー S
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488619 REP136-8 レッド ネイビー M
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488628 REP136-8 パープル ネイビー L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488637 REP136-8 グリーン ネイビー LL
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488646 REP136-8 イエロー ネイビー 3L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488655 REP136-8 ネイビー ネイビー 4L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488664 REP136-22 ホワイト グリーン S
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488673 REP136-22 レッド グリーン M
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488689 REP136-22 パープル グリーン L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488698 REP136-22 グリーン グリーン LL
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488707 REP136-22 イエロー グリーン 3L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46488716 REP136-22 ネイビー グリーン 4L
5,700
4,398
4,838 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする